![1311KC3](/medias/INDKOYBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoalpTOHhNRFExT0RnME5ESXpNemMxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOUxYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI3NDk2YzJmZDlkYTUyYTM2YjVkM2RiOGExYWMzNTM1ODkwNzY0NjE1NzkwNGRkMzFhMDZlOTQyZWE1MjI1NTY)
![1311KC3](/medias/INDKOYBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoalpTOHhNRFExT0RnME5ESXpNemMxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOUxYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI3NDk2YzJmZDlkYTUyYTM2YjVkM2RiOGExYWMzNTM1ODkwNzY0NjE1NzkwNGRkMzFhMDZlOTQyZWE1MjI1NTY)
KOYO
KOYO
1311KC3
KOYO KOYO
Opis
KOYO 1311KC3
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 120MM Outside Diameter; 29MM Inner Race Width; 29MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Nr. katalogowy
1311KC3
Nr kat. BDI
20864602
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/1311KC3/p/20864602
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,56
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0605790001857
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-311
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Not Relubricatable | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 18.1 KN Static Load Rating | 51.3 KN Dynamic Load Rating
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
3.432
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 120MM Outside Diameter; 29MM Inner Race Width; 29MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,142 Cale | 29 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,142 Cale | 29 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież