INA
INA
204-XL-NPP-B
INA INA
Opis
204-NPPB ŁOŻYSKO
Self Aligning Ball Bearing; 20MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Nr. katalogowy
204-NPPB
Nr kat. BDI
1411414
Szczegóły
32.53
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/204-XL-NPP-B/p/1411414
Twoja Cena
32,53 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4012802783322
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Sposób Montażu
Shaft
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
204-NPP-B
Waga / LBS
0.24251
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 20MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,551 Cale | 14 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież