SKF
SKF
2206 E-2RS1KTN9/C3
SKF SKF
Opis
2206 E-2RS1KTN9/C3 ŁOŻYSKO ; 38040338
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Tapered Adapter Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Nr. katalogowy
2206 E-2RS1KTN9/C3
Nr kat. BDI
1420476
Szczegóły
86.27
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/2206-E-2RS1KTN9-C3/p/1420476
Twoja Cena
86,27 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,26
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
7316577054777
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-306
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
2206 E-2RS1KTN9/C3
Waga / LBS
0.584
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Tapered Adapter Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież