https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMk55OHhNREk1TXpRd016azBNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODBkYzc2NjJiZTM5MjQyZmVjYzYwNmIzZGNlMzFiZTM5YWZiYmI2YzdkMTQ4NTkzOGMwNTZlZWVlYTk0M2ZmZA
NSK
NSK
2209-2RSTNG
NSK NSK
Opis
2209-2RSTNG ŁOŻYSKO
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Nr. katalogowy
2209-2RSTNG
Nr kat. BDI
1412643
Szczegóły
108.11
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/2209-2RSTNG/p/1412643
Twoja Cena
108,11 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,58
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0029176072055
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Sposób Montażu
Shaft
Średnica Zewn. Cale
3.346
Średnica Zewn. Milimetry
85
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
2209-2RSTN
Waga / LBS
1.17
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,906 Cale | 23 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,906 Cale | 23 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież