https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek9TOHhNRFV3TnpFeU5qRTBOVEExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjU0N2I1NTY5ODE0MjVjZmYxMjQ0MTVjZjUxMzFlZGM3ZjFmZjZiYmUzNWViOGYxMWZkZWIxMGU4ZGVkY2Q3
FLT BEARING
FLT BEARING
2209
FLT BEARING FLT BEARING
Opis
2209 ŁOŻYSKO
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Nr. katalogowy
2209
Nr kat. BDI
15062444
Szczegóły
23.78
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/2209/p/15062444
Twoja Cena
23,78 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B04264
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Sposób Montażu
Shaft
Średnica Zewn. Cale
3.346
Średnica Zewn. Milimetry
85
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 4 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.fltpolska.pl
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,906 Cale | 23 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,906 Cale | 23 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież