![2310-K-TVH-C3](/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnek9DOHhNREkyTXpJMU5EWXpNRFF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4YTBiMjRhMGMyOTg0NTQ2MzI4YzdhNTNkZjU2ZTQxZjE0Y2QxMWRiZDc1MmZmZWQ2NDc2NDA5NjI3ZDNlOTY)
![2310-K-TVH-C3](/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnek9DOHhNREkyTXpJMU5EWXpNRFF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4YTBiMjRhMGMyOTg0NTQ2MzI4YzdhNTNkZjU2ZTQxZjE0Y2QxMWRiZDc1MmZmZWQ2NDc2NDA5NjI3ZDNlOTY)
FAG
FAG
2310-K-TVH-C3
FAG FAG
Opis
2310-K-TV-C3 ŁOŻYSKO
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Nr. katalogowy
2310-K-TV-C3
Nr kat. BDI
1141095
Szczegóły
305.5
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/2310-K-TVH-C3/p/1141095
Twoja Cena
305,50 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,554
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
4012801191746
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-2310
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 4 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
2310-K-TVH-C3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
60373390
Waga / LBS
3.527
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,575 Cale | 40 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież