TIMKEN
TIMKEN
120TVB511
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 120TVB511
Thrust Ball Bearing; 12" Bore 1; 12" Bore 2; 15-1/2" Outer Diameter; 2-1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Nr. katalogowy
120TVB511
Nr kat. BDI
19286622
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCysko-oporowe/120TVB511/p/19286622
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,65
UNSPSC
31171552
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0087796234277
Średnica Zewn. Cale
15.5
Średnica Zewn. Milimetry
393.7
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Bronze
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Thrust
URL Producenta
https://timken.com
Waga / LBS
34.5
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 12" Bore 1; 12" Bore 2; 15-1/2" Outer Diameter; 2-1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Otwór 1
12 Cale | 304,8 Milimetry
Wysokość
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Otwór 2
12 Cale | 304,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież