TIMKEN
TIMKEN
317TVL307 AA349
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 317TVL307 AA349
Thrust Ball Bearing; 31-3/4" Bore 1; 34-3/8" Bore 2; 40-3/8" Outer Diameter; 5" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Nr. katalogowy
317TVL307 AA349
Nr kat. BDI
17201240
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCysko-oporowe/317TVL307-AA349/p/17201240
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
240,68
UNSPSC
31171552
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0087796203266
Średnica Zewn. Cale
40.375
Średnica Zewn. Milimetry
1025.525
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Bronze
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Thrust
URL Producenta
https://timken.com
Waga / LBS
530.6
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 31-3/4" Bore 1; 34-3/8" Bore 2; 40-3/8" Outer Diameter; 5" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Otwór 2
34,375 Cale | 873,125 Milimetry
Wysokość
5 Cale | 127 Milimetry
Otwór 1
31,75 Cale | 806,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież