https://www.bdiexpress.com/medias/INDC-XBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJobE1TODVPRE0wTlRReU5ETXlNamcyTDBsT1JFTXRXRUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNTMyYjBkN2I1ZGQwNzNjMTI4Y2RkMDI0NzIxYjc5MTc1ZTFhMDQ3NDM3MmU4ZGJlN2MyZDc0MWZlODAwZWZl
CX BEARING
CX BEARING
51206
CX BEARING CX BEARING
Opis
51206 ŁOŻYSKO
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 53MM Outer Diameter; 16MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Nr. katalogowy
51206
Nr kat. BDI
1469462
Szczegóły
5.71
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCysko-oporowe/51206/p/1469462
Twoja Cena
5,71 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,13
UNSPSC
31171552
Grupa Produktowa BDI
B00308
Średnica Zewn. Cale
2.087
Średnica Zewn. Milimetry
53
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Waga / LBS
0.2866
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 53MM Outer Diameter; 16MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Wysokość
0,63 Cale | 16 Milimetry
Otwór 1
1,181 Cale | 30 Milimetry
Otwór 2
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież