https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyWlM4eE1EYzNNRFEzT0RjMU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjE4NWRmOThkYTFjZTc1ZDZhYWJmNzU0YTAxNTdhNDkwZWQzYjdiYWEzNjIzMzRiNDM5ZWVlOGE5NjE1YjA3MQ
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
23214-88
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING 23214-88
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
Nr. katalogowy
23214-88
Nr kat. BDI
426129
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/23214-88/p/426129
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,11
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0662300015056
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi Ground
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Numer Materiałowy producenta
23214-88
Waga / LBS
0.255
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież