https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd5TUM4eE1EYzNNRFE0TWpVMk1UQTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgwNVpURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzNjI3OGMzYTk5NGZjY2E3MDVkZGQ2ZWUyNDhhN2JlZjNhNjY2M2ZiMGZiOTNiYzI2Mzg0Yzk5ZWMzYjBhODk
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
23262-77
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING 23262-77
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
Nr. katalogowy
23262-77
Nr kat. BDI
426136
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/23262-77/p/426136
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0662300275856
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Nylon
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unground
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Numer Materiałowy producenta
23262-77
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież