![416821034FF](/medias/INDB-GBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneE55OHhNRFkxTkRRM01UWTFNVE0xT0M5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZDIzYWI5NmRkNTI2NDgxNzExNThlZTA4NTdhMjA4ZDQ5OTlkNDNlNWRjNTg5YmQ5YWUzZTgwMzhiYjZkYTZk)
![416821034FF](/medias/INDB-GBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneE55OHhNRFkxTkRRM01UWTFNVE0xT0M5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZDIzYWI5NmRkNTI2NDgxNzExNThlZTA4NTdhMjA4ZDQ5OTlkNDNlNWRjNTg5YmQ5YWUzZTgwMzhiYjZkYTZk)
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
416821034FF
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE 416821034FF
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 270MM Outside Diameter; 86MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
416821034FF
Nr kat. BDI
21788607
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/416821034FF/p/21788607
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
E00234
Otwór Calowy
6.299
Otwór Metryczny
160
Średnica Zewn. Cale
10.63
Średnica Zewn. Milimetry
270
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
1
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 270MM Outside Diameter; 86MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
3,386 Cale | 86 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież