https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SLV-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMU1TOHhNRFl6T1RrME5ETTFNVGMzTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGWmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNDc3Njg4NjUxNTAzYjE0Y2ExMDBiNzA5YWRlMzEwNzc0YTVmYzU4OGEzYTUxYjk4ZTExM2E3NWZhZTg0OTk1
NSK
NSK
608V
NSK NSK
Opis
NSK 608V
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
608V
Nr kat. BDI
1186327
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/608V/p/1186327
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0029176013492
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Średnica Zewn. Cale
0.866
Średnica Zewn. Milimetry
22
Obudowa
1 Seal
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Non-Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
608V
Waga / LBS
0.03
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,276 Cale | 7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież