![6203Z](/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobE15OHhNRFExT0RnME9UTTNPRE16TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUyOWJkNDRlNDM0OTNjMWM0YzJmYTBjODY5MTFlOGFjYjU5NGQ2YTMxZWRkOTlkNjY3Yjg2YmFiMDAzMTMzNzE)
![6203Z](/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobE15OHhNRFExT0RnME9UTTNPRE16TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUyOWJkNDRlNDM0OTNjMWM0YzJmYTBjODY5MTFlOGFjYjU5NGQ2YTMxZWRkOTlkNjY3Yjg2YmFiMDAzMTMzNzE)
KOYO
KOYO
6203Z
KOYO KOYO
Opis
KOYO 6203Z
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
6203Z
Nr kat. BDI
17223483
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/6203Z/p/17223483
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,65
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0605790057793
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Średnica Zewn. Cale
1.575
Średnica Zewn. Milimetry
40
Obudowa
1 Metal Shield
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://jtekt-na.com
Waga / LBS
0.1433
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,472 Cale | 12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież