![6220ZXC3](/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobE15OHhNRFExT0RnME9UTTNPRE16TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUyOWJkNDRlNDM0OTNjMWM0YzJmYTBjODY5MTFlOGFjYjU5NGQ2YTMxZWRkOTlkNjY3Yjg2YmFiMDAzMTMzNzE)
![6220ZXC3](/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobE15OHhNRFExT0RnME9UTTNPRE16TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUyOWJkNDRlNDM0OTNjMWM0YzJmYTBjODY5MTFlOGFjYjU5NGQ2YTMxZWRkOTlkNjY3Yjg2YmFiMDAzMTMzNzE)
KOYO
KOYO
6220ZXC3
KOYO KOYO
Opis
KOYO 6220ZXC3
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
6220ZXC3
Nr kat. BDI
552377
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/6220ZXC3/p/552377
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,129
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0605790069260
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Średnica Zewn. Cale
7.087
Średnica Zewn. Milimetry
180
Obudowa
1 Metal Shield
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove | Removable Shield
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://jtekt-na.com
Waga / LBS
6.92251
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,339 Cale | 34 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież