![62242RS](/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhNRFExT0RnME5EVTVOREl3Tmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZjZjFkZmVlM2MxMDhiMjg5MzUxYWFiYWI0MGFiM2NiYjI5YjM2Y2ViYmZiMjgzYTNlMGFlODk1ODg1N2JlMTI)
![62242RS](/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhNRFExT0RnME5EVTVOREl3Tmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZjZjFkZmVlM2MxMDhiMjg5MzUxYWFiYWI0MGFiM2NiYjI5YjM2Y2ViYmZiMjgzYTNlMGFlODk1ODg1N2JlMTI)
KOYO
KOYO
62242RS
KOYO KOYO
Opis
KOYO 62242RS
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
62242RS
Nr kat. BDI
21982439
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/62242RS/p/21982439
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,14
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0605790370724
Otwór Calowy
4.724
Otwór Metryczny
120
Średnica Zewn. Cale
8.465
Średnica Zewn. Milimetry
215
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://jtekt-na.com
Numer Materiałowy producenta
6224 2RS
Waga / LBS
11.35379
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież