https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneU5pOHhNRFV4TURFNE9USTJORGt5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkZjViYjNlYTZjMTJhMzVlZGU5MTIwZDVmMmYyMWYxNDQ2ZDRhN2MyOGM4NmY4ODcwYzEzM2Y1YTEwZTdlYzk
NTN
NTN
6932LLU
NTN NTN
Opis
NTN 6932LLU
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 220MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
6932LLU
Nr kat. BDI
25266458
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/6932LLU/p/25266458
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4547359879827
Otwór Calowy
6.299
Otwór Metryczny
160
Średnica Zewn. Cale
8.661
Średnica Zewn. Milimetry
220
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 220MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,102 Cale | 28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież