https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneU5TOHhNRFkxTkRRM01USXlOVE0zTkM5SlRrUkNSVU5DVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmY3NWI2NGU2OTQzY2JkNGFhM2QxZWQ1YTU2NTZiMDZiODNkOGI4ODU1YzYwMGQ4NThjZjc4YzhlMjMxODg5
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
BG6205A01
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE BG6205A01
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
BG6205A01
Nr kat. BDI
26951444
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/BG6205A01/p/26951444
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
B00308
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,591 Cale | 15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież