https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECBRGXXX-SRB-1SL1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJobE5DOHhNRFkxTkRRM05ETXpPRE16TkM5SlRrUkNSVU5DVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRERlRTRXhFWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MTAxMWM1OWZmMzUyMDE1YzJmZDM3YWU1NGQ4MWNiMjk4MzA4MTFlMGQzOTUyOTkyNjdmMzFjOGExNzM2M2U3
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
BG6209J03
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE BG6209J03
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
BG6209J03
Nr kat. BDI
26951454
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/BG6209J03/p/26951454
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
2
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
B00234
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Średnica Zewn. Cale
3.346
Średnica Zewn. Milimetry
85
Obudowa
1 Metal Shield | 1 Seal
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
2
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,748 Cale | 19 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież