https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoaVl5OHhNRFF4T0RZNU1UZ3pNemc0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOU9RMTlGU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE4ZTNlZjMwZjUwN2U4NTg0ZWNiNjFkNDJjZWNjNjdhYjUwZTJjNjI1ZDU4NDZjZTc1ZDMyMGNjYzFiZmVkOTE
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
KP16BFS464
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
RBC BEARINGS KP16BFS464
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
KP16BFS464
Nr kat. BDI
795676
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/KP16BFS464/p/795676
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,064
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B04102
EAN
0637400551582
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Extended Inner Ring | No Cage
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Airframe Control | Prelubricated | PTFE Seal | Light Duty
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
KP16BFS464
Waga / LBS
0.14
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież