https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-S860-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd015OHhNRGN4T0RnMU5qVTBOREk0Tmk5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlV6ZzJNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTY1MzRiOGExYjJkMTRmOWI5NmRiMGEzZDNjZDE4MTc2YTMxOGEwZmZlYmI4YTE5MGE3YjBkMmJkMTc5ZDdhNg
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
S-8602-88
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
S-8602-88 ŁOŻYSKO
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
S-8602-88
Nr kat. BDI
15092933
Szczegóły
40.0
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/S-8602-88/p/15092933
Twoja Cena
40,00 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Extended Inner Ring
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Extra Light Duty
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Waga / LBS
0.28
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież