https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-S22-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMk1pOHhNRGN4T0RnMU56STJOVEU0TWk5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlV6SXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYyMmQ4MWNmZmRmOWU5NDZmNzViMDYyNjc5NzdjYjU0YjI5OWIwZDRmZDg1OTJhYTY0MzBjYTkzMGI2ZWI4ZWI
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
S22210-88
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING S22210-88
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
S22210-88
Nr kat. BDI
426547
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/S22210-88/p/426547
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0662300019504
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
1.375
Średnica Zewn. Milimetry
34.925
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi Ground
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Numer Materiałowy producenta
S22210-88
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież