https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-S870-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnMVlpOHhNRGN4T0RnMU56QXpOVGd3Tmk5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlV6ZzNNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzA4Mjg2NjRhNzdhMTBkZjc5OTNkYjc0YzAxYjdmMzUxZTYxNzg4Y2Y5ZDg1YzJkMGQ2ZmMzYzg2MWRhODNiZg
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
S8703-88
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING S8703-88
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; Steel Cage
Nr. katalogowy
S8703-88
Nr kat. BDI
426558
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/S8703-88/p/426558
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,14
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0662300411254
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Wide Inner Ring
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi Ground
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Waga / LBS
0.31
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,092 Cale | 27,737 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież