DURBAL
DURBAL
BRM 6 L GŁÓWKA CIĘGNA
DURBAL DURBAL
Opis
BRM 6 L GŁÓWKA CIĘGNA
6MM Diameter, M6 Left Hand Thread, Male Thread, Self Aligning Roller Bearing, Relubricatable
Nr. katalogowy
BRM 6 L GśŕWKA CIŇGNA
Nr kat. BDI
15069737
Szczegóły
101.73
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/BRM-6-L-G%C5%81%C3%93WKA-CI%C4%98GNA/p/15069737
Twoja Cena
101,73 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,019
UNSPSC
31171508
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Waga / LBS
0.04189
Szczegóły Produktu
Rod End Bearing
Specyfikacja Produktu
6MM Diameter, M6 Left Hand Thread, Male Thread, Self Aligning Roller Bearing, Relubricatable
Długi Opis
6MM Diameter, M6 Left Hand Thread, Male Thread, Self Aligning Roller Bearing, Relubricatable