Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

BRM 8 R GŁÓWKA CIĘGNA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRDEBRG-20305957-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobU5TODVOek00TmpFek1qWXdNekU0TG1wd1p3fDE3MDdhMzEzOGU2MDE0MjY0Mjk2ZGQ2ODVhODMzYWQxYjJmMmQ1MjA5ZTA4MzQ2NDM2YWI4YWNjMTM1ZTIxOGY
15069738 Łożyska 

DURBAL DURBAL

BRM 8 R GŁÓWKA CIĘGNA

Opis

BRM 8 R GŁÓWKA CIĘGNA

8MM Diameter, M8 Right Hand Thread, Male Thread, Self Aligning Roller Bearing, Relubricatable

Nr. katalogowy

BRM 8 R GśŕWKA CIŇGNA

Nr kat. BDI
15069738

Szczegóły

132.54 PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena 132,54 zł / Sztuka BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 1

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
UNSPSC
31171508
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Rod End
URL Producenta
Waga / LBS
0.07937
Szczegóły Produktu
Rod End Bearing
Specyfikacja Produktu
8MM Diameter, M8 Right Hand Thread, Male Thread, Self Aligning Roller Bearing, Relubricatable
Długi Opis
8MM Diameter, M8 Right Hand Thread, Male Thread, Self Aligning Roller Bearing, Relubricatable