TIMKEN
TIMKEN
LSE411BRHFS
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN LSE411BRHFS
Cartridge Bearing; 4-11/16" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 6.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.74" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE411BR Insert; Felt Seal; Non-Expansion
Nr. katalogowy
LSE411BRHFS
Nr kat. BDI
22824070
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/%C5%81o%C5%BCyska-do-opraw/LSE411BRHFS/p/22824070
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
38,29
UNSPSC
31171535
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0013992115737
Otwór Calowy
4.688
Otwór Metryczny
119.075
Średnica Zewn. Cale
10.5
Średnica Zewn. Milimetry
266.7
Sposób Montażu
Clamp Collar
Typ Obudowy
Cartridge Unit
Materiał Obudowy
Cast Iron
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
LSE411BR
Uszczelnienia
Felt
Inne Funkcje
Single Row | Split Roller | Light Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Mounted Cartridge Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cartridge
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
84.41
Długi Opis
Cartridge Bearing; 4-11/16" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 6.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.74" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE411BR Insert; Felt Seal; Non-Expansion
Szerokość Obudowy Wkładu
6,1 Cale | 154,94 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,74 Cale | 95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież