TIMKEN
TIMKEN
LSM75BXHKPS
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN LSM75BXHKPS
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 157.15MM Outside Diameter; 112MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 65MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM75BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
Nr. katalogowy
LSM75BXHKPS
Nr kat. BDI
22813181
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/%C5%81o%C5%BCyska-do-opraw/LSM75BXHKPS/p/22813181
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,84
UNSPSC
31171535
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0013992103697
Otwór Calowy
2.953
Otwór Metryczny
75
Średnica Zewn. Cale
6.187
Średnica Zewn. Milimetry
157.15
Sposób Montażu
Clamp Collar
Typ Obudowy
Cartridge Unit
Materiał Obudowy
Cast Iron
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały
Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
LSM75BX
Uszczelnienia
Kevlar Packing
Inne Funkcje
Single Row | Split Roller | Light Duty
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Mounted Cartridge Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cartridge
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
21.69
Długi Opis
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 157.15MM Outside Diameter; 112MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 65MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM75BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
Długość/Głębokość Otworu
2,559 Cale | 65 Milimetry
Szerokość Obudowy Wkładu
4,409 Cale | 112 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież