SEALMASTER
SEALMASTER
MSC-22
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER MSC-22
Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 4-3/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-16 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
Nr. katalogowy
MSC-22
Nr kat. BDI
348014
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/%C5%81o%C5%BCyska-do-opraw/MSC-22/p/348014
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,861
UNSPSC
31171535
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461017166
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Średnica Zewn. Cale
4.188
Średnica Zewn. Milimetry
106.375
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
Cartridge Unit
Materiał Obudowy
Cast Iron
Element Toczny
Ball Bearing
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
3-16
Uszczelnienia
Felt Labyrinth
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Mounted Cartridge Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cartridge
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MSC-22
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
702352
Waga / LBS
4.1
Długi Opis
Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 4-3/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-16 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
Szerokość Obudowy Wkładu
1,469 Cale | 37,313 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież