SEALMASTER
SEALMASTER
MSC-305
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER MSC-305
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 88.9MM Outside Diameter; 27.788MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5305 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
Nr. katalogowy
MSC-305
Nr kat. BDI
348015
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/%C5%81o%C5%BCyska-do-opraw/MSC-305/p/348015
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,135
UNSPSC
31171535
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461053508
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
3.5
Średnica Zewn. Milimetry
88.9
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
Cartridge Unit
Materiał Obudowy
Cast Iron
Element Toczny
Ball Bearing
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
5305
Uszczelnienia
Felt Labyrinth
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Mounted Cartridge Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cartridge
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MSC-305
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
710159
Waga / LBS
2.5
Długi Opis
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 88.9MM Outside Diameter; 27.788MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5305 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
Szerokość Obudowy Wkładu
1,094 Cale | 27,788 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież