https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QAAMC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobE5pOHhNRFU0TmpJeE9Ea3lNakF4TkM5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVUZCVFVOZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWZjNjBiYzgyNjE1ZGQ3MDE3NjkyZDNlZDZmOTdmY2RkNjAyNjI2ZTM3YmRlMTM1M2M0ZDgxNmVmYzI1YjUxYQ
TIMKEN
TIMKEN
QAAMC26A130SC
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QAAMC26A130SC
Cartridge Bearing; 130MM Bore; 265.125MM Outside Diameter; 141.732MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 188.976MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
Nr. katalogowy
QAAMC26A130SC
Nr kat. BDI
774084
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/%C5%81o%C5%BCyska-do-opraw/QAAMC26A130SC/p/774084
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
46,308
UNSPSC
31171535
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450310864
Otwór Calowy
5.118
Otwór Metryczny
130
Średnica Zewn. Cale
10.438
Średnica Zewn. Milimetry
265.125
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
Cartridge Unit
Materiał Obudowy
Cast Steel
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22226
Uszczelnienia
Double Lip Contact
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar | Double Set Screw | Viton Seal
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Mounted Cartridge Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cartridge
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
40
Długi Opis
Cartridge Bearing; 130MM Bore; 265.125MM Outside Diameter; 141.732MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 188.976MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
Szerokość Obudowy Wkładu
5,58 Cale | 141,732 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
7,44 Cale | 188,976 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież