TIMKEN
TIMKEN
TAMC26K408SEO
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN TAMC26K408SEO
Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 4.11" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.76" Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
Nr. katalogowy
TAMC26K408SEO
Nr kat. BDI
772438
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/%C5%81o%C5%BCyska-do-opraw/TAMC26K408SEO/p/772438
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,608
UNSPSC
31171535
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450278072
Otwór Calowy
4.5
Otwór Metryczny
114.3
Średnica Zewn. Cale
10.438
Średnica Zewn. Milimetry
265.125
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
Cartridge Unit
Materiał Obudowy
Cast Steel
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały
Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22226
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Inne Funkcje
Double Row | Extreme Duty | Urethane Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Mounted Cartridge Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cartridge
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
52
Długi Opis
Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 4.11" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.76" Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
Długość/Głębokość Otworu
4,76 Cale | 120,904 Milimetry
Szerokość Obudowy Wkładu
4,11 Cale | 104,394 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież