https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CRT-UCC-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pOHhNRFF5TlRNMk1EZ3hNREF4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUpVWDFWRFExOUVNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmMxMTNhOTZhZTExYzNhYTU2YzUzNWNlNGQzMGY2OGFhMzQ4YjhiZjBkZjJiMjJlNGE4MDcxZTNhNTNmMmVhOA
NTN
NTN
UCC318-307D1
NTN NTN
Opis
NTN UCC318-307D1
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8.858" Outside Diameter; 2-19/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 3.78" Length Thru Bore; Relubricatable; UC318-307D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
Nr. katalogowy
UCC318-307D1
Nr kat. BDI
17150401
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/%C5%81o%C5%BCyska-do-opraw/UCC318-307D1/p/17150401
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171535
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0692314470206
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Średnica Zewn. Cale
8.858
Średnica Zewn. Milimetry
225
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
Cartridge Unit
Materiał Obudowy
Cast Iron
Element Toczny
Ball Bearing
Rozsuwny/Stały
Non-expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC318-307D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Inne Funkcje
Single Row | Heavy Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Mounted Cartridge Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cartridge
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
29.10102
Długi Opis
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8.858" Outside Diameter; 2-19/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 3.78" Length Thru Bore; Relubricatable; UC318-307D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
Długość/Głębokość Otworu
3,78 Cale | 96 Milimetry
Szerokość Obudowy Wkładu
2,594 Cale | 65,888 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież