REXNORD
REXNORD
ZMC5303
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD ZMC5303
Cartridge Bearing; 3-3/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 5-5/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 5303U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
Nr. katalogowy
ZMC5303
Nr kat. BDI
18148394
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/%C5%81o%C5%BCyska-do-opraw/ZMC5303/p/18148394
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,204
UNSPSC
31171535
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0698210714031
Otwór Calowy
3.188
Otwór Metryczny
80.975
Średnica Zewn. Cale
6.75
Średnica Zewn. Milimetry
171.45
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
Cartridge Unit
Materiał Obudowy
Cast Iron
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
5303U
Uszczelnienia
Clearance
Inne Funkcje
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty | Double Collar | Double Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Mounted Cartridge Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cartridge
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
24.7
Długi Opis
Cartridge Bearing; 3-3/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 5-5/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 5303U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
Szerokość Obudowy Wkładu
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,313 Cale | 134,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież