BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
12L 2-1/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 12L 2-1/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2.69" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
12L 2-1/4
Nr kat. BDI
160064
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/12L-2-1-4/p/160064
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,58
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0781711068984
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
NX11204M
Uszczelnienia
Synthetic Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Low Backing
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
06898
Waga / LBS
11.8
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2.69" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
6,938 Cale | 176,225 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,69 Cale | 68,3 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
7,875 Cale | 200,025 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,063 Cale | 77,8 Milimetry
Rozsraw Śrub
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież