BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
3H 1/2
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 3H 1/2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-5/16" Minimum Bolt Spacing; 4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
3H 1/2
Nr kat. BDI
160066
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/3H-1-2/p/160066
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,59
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0781711069028
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
NX3008M
Uszczelnienia
Synthetic Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | High Backing
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
06902
Waga / LBS
1.2
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-5/16" Minimum Bolt Spacing; 4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
3,6 Cale | 91,4 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
3,313 Cale | 84,15 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,188 Cale | 30,2 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
4 Cale | 101,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,58 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież