BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
4L 3/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 4L 3/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-7/16" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
4L 3/4
Nr kat. BDI
160071
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/4L-3-4/p/160071
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,749
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0781711069127
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
NX4012M
Uszczelnienia
Synthetic Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Low Backing
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
06912
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-7/16" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
Rozsraw Śrub
3,8 Cale | 96,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,219 Cale | 30,96 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,25 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież