https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SLV-RTL-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaE1TOHhNRFkyTlRRNE9ESTROVGN5Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVMHhXWDFKVVRGOURTVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDc3ZmFiZTA2MjlmYjFlNTIzYjg3ZTJiN2Q1NDIwYTZjZGNiNDYyMDEzODY4NzU0N2JhNGY4NWQ2MDYzNDYyZQ
DODGE
DODGE
7 SLV RTL PIL BLK ASSY MOD ; 433484
DODGE DODGE
Opis
DODGE 7 SLV RTL PIL BLK ASSY MOD ; 433484
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 10-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Plain Bearing; 26-1/8" Minimum Bolt Spacing; 28-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
433484
Nr kat. BDI
27321450
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/7-SLV-RTL-PIL-BLK-ASSY-MOD-;-433484/p/27321450
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
978
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
782475359042
Otwór Calowy
7
Otwór Metryczny
177.8
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Sleeve Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1-1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hydrodynamic
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.30.80.65
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 10-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Plain Bearing; 26-1/8" Minimum Bolt Spacing; 28-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
26,125 Cale | 663,575 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
10,75 Cale | 273 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
12,5 Cale | 317,5 Milimetry
Rozsraw Śrub
27,5 Cale | 698,5 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
28,875 Cale | 733,425 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież