19372730
álló csapágyházak és -egységek
NSK
NSK
AELRPP205-100
NSK NSK
Leírás
NSK AELRPP205-100
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
Anyagszám
AELRPP205-100
BDI anyagszám
19372730
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/AELRPP205-100/p/19372730
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0,5
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Stamped Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/8 Inch
Újrakenhető
No
Írja be a cikkszámot
AEL205-100
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Rubber Boot
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
0.9
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Magasság alaptól középig
1,311 hüvelyk | 33,3 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
3,8 hüvelyk | 96,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés