SEALMASTER
SEALMASTER
CRPS-PN31T RMW
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER CRPS-PN31T RMW
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
Nr. katalogowy
CRPS-PN31T RMW
Nr kat. BDI
357207
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/CRPS-PN31T-RMW/p/357207
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,587
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461375488
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
No
Wstaw Numer Części
PN-31T
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Skwezloc
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
709290
Waga / LBS
9.02
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
2,094 Cale | 53,2 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
6 Cale | 152,4 Milimetry
Rozsraw Śrub
6,3 Cale | 160 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,25 Cale | 57,2 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież