https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-EP4BIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnME1pOHhNRFF5TWpRME5UazJOVE0wTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVkEwUWtsUVh6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE3NzhjZTI3M2Q4ODE4NGRiYzYwZGQ2OGQyMjU5NmIwMjE0MzM1NTcwZDNkMjY3ZmViODMzYzJiMDZkMDNiZjA
DODGE
DODGE
EP4B-IP-415LE
DODGE DODGE
Opis
DODGE EP4B-IP-415LE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 15-1/4" Minimum Bolt Spacing; 15-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
EP4B-IP-415LE
Nr kat. BDI
247690
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/EP4B-IP-415LE/p/247690
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
55,84
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782476189044
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-IP-415L
Uszczelnienia
Metallic Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
EP4B-IP-415LE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
071270
Waga / LBS
123
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 15-1/4" Minimum Bolt Spacing; 15-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Długość/Głębokość Otworu
5,98 Cale | 151,89 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
15,75 Cale | 400,05 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
15,25 Cale | 387,35 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Rozsraw Śrub
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież