TIMKEN
TIMKEN
LSM150BXHSATL
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN LSM150BXHSATL
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
LSM150BXHSATL
Nr kat. BDI
20349377
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/LSM150BXHSATL/p/20349377
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
92,59
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0013992053404
Otwór Calowy
5.906
Otwór Metryczny
150
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Clamp Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
24 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
LSM150BX
Uszczelnienia
Triple Ring Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty | With Support
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
203.94
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 181MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Rozsraw Śrub
19,5 Cale | 495,3 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,874 Cale | 98,4 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
19,5 Cale | 496 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
7,125 Cale | 181 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież