REXNORD
REXNORD
MAS5307
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD MAS5307
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
MAS5307
Nr kat. BDI
18144622
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/MAS5307/p/18144622
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,48
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0698210845841
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
5307U
Uszczelnienia
Heavy Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MAS5307
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6884584
Waga / LBS
42.5
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
10 Cale | 254 Milimetry
Rozsraw Śrub
10,4 Cale | 264,2 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,75 Cale | 95 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,313 Cale | 134,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież