https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-ZP5200-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoaU9TOHhNREl3T0RjME16QTVOak0xTUM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZXbEExTWpBd1h6SkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGQyNzk3YjA3YjVjZjQxYzBiNDkwN2M5NDk2ODU5YmZjOGY5YThiMGFjZTQ5YzMxNzVmNzhhMzQzNjk2ZDI3YjE
REXNORD
REXNORD
MP5215
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD MP5215
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
MP5215
Nr kat. BDI
18145147
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/MP5215/p/18145147
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,95
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0698210633998
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
5215U
Uszczelnienia
Heavy Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MP5215
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6863399
Waga / LBS
32.6
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
9,8 Cale | 248,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,875 Cale | 123,825 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Rozsraw Śrub
9,8 Cale | 248,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież