https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP5-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpTWk4eE1EYzNNRE16TWpnM05qZ3pNQzlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMxQTFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOWQ4OTU4ZTM1MDA3NWJlZDBlNWRkMWI0ZGViYTQ1NDk5OTY0MWRiNDk5Y2Q1ZDVlYWE4YTI0YTg5YWM3MDJm
REXNORD
REXNORD
MP5407YF66
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD MP5407YF66
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
MP5407YF66
Nr kat. BDI
18145165
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/MP5407YF66/p/18145165
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
48,92
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0698210013424
Otwór Calowy
4.438
Otwór Metryczny
112.725
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
5407YU
Uszczelnienia
Heavy Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar | Redesigned Shaft Size
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MP5407YF66
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6801342
Waga / LBS
108
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
14,8 Cale | 375,9 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,75 Cale | 146,1 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
14,8 Cale | 375,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież