TIMKEN
TIMKEN
MSE800BXHSAFQAKPS
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN MSE800BXHSAFQAKPS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8" Bore; 12" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
MSE800BXHSAFQAKPS
Nr kat. BDI
22819008
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/MSE800BXHSAFQAKPS/p/22819008
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
325,12
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0013992073211
Otwór Calowy
8
Otwór Metryczny
203.2
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Clamp Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
30 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
MSE800BX
Uszczelnienia
Kevlar Packing
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | With Angled Split Support
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
716.76
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8" Bore; 12" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
12 Cale | 305 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
20 Cale | 508 Milimetry
Rozsraw Śrub
20 Cale | 508 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
6,142 Cale | 156 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież