https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BE-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU5TOHhNRFF5TWpRd09EUTBOVGs0TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUlY5T1RGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2N2FhYzhlMTUyY2Q5ZmE3MTIzNTY4MWY2YWI5NzYxMTMzOWE1ZGQ2NDBiZWFlMDE0NTQ0ODc1MzYxMjZlNjA1
DODGE
DODGE
P2B-E-108R
DODGE DODGE
Opis
DODGE P2B-E-108R
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-1/8" Minimum Bolt Spacing; 6-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P2B-E-108R
Nr kat. BDI
240612
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P2B-E-108R/p/240612
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,654
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475696277
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P2B-E-108R TYPE E-XTRA
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
023004
Waga / LBS
10
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-1/8" Minimum Bolt Spacing; 6-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
6,2 Cale | 157,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
6,125 Cale | 155,575 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
6,375 Cale | 161,925 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,125 Cale | 54 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież