https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-LTB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnd015OHhNRFF5TWpReE1qVTNORGMxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZURlJDWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGI4OTk3YzBiZDRkYTRlNTI3MTE4ZjY1MzY0MDgyZDNlODE2ZGEzNjE4ZTBiMGRhNjU0Yjc4M2NhMjYzOTY3Mg
DODGE
DODGE
P2B-LT10-108
DODGE DODGE
Opis
DODGE P2B-LT10-108
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P2B-LT10-108
Nr kat. BDI
241233
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P2B-LT10-108/p/241233
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,471
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475017928
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Sleeve Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-LT10-108
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Solid Lube Insert Bearing
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.30.80.65
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
033988
Waga / LBS
3.7
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
5,1 Cale | 129,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
5,438 Cale | 138,125 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
4,688 Cale | 119,075 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,875 Cale | 47,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież