https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BS2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJoallTOHhNRFF5TWpRME16QXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVXpKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Zjc1NTQ3ZGQ1YzAwNGUwMWRhNGQ5Y2Y4NjJjZGNmNTc0MDk1NzZmMzIxYjJiODI0NzdhYWQ5NWVmYmJhNTdkYw
DODGE
DODGE
P2B-S2-211LE
DODGE DODGE
Opis
DODGE P2B-S2-211LE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
P2B-S2-211LE
Nr kat. BDI
247127
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P2B-S2-211LE/p/247127
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,625
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475306497
Otwór Calowy
2.688
Otwór Metryczny
68.275
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-S2-211L
Uszczelnienia
Metallic Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P2B-S2-211LE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
070353
Waga / LBS
21.2
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
8,313 Cale | 211,15 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,594 Cale | 91,288 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
7,938 Cale | 201,625 Milimetry
Rozsraw Śrub
8,1 Cale | 205,7 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież