https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSCM-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNU1DODVPVEF6TXpFeE1Ea3pOemt3TDBsT1JFUlBSRkJDV0ZoWVdGOVFNa0pUUTAxZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OWY2MzM1NmRkNGMwMDJkMDE2YjEzMGU5YzFmOTljMWFhZDgwN2IyN2RjY2Y0M2JhZGQwY2E0OTEzN2M5M2I4Zg
DODGE
DODGE
P2B-SCM-107
DODGE DODGE
Opis
DODGE P2B-SCM-107
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P2B-SCM-107
Nr kat. BDI
259325
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P2B-SCM-107/p/259325
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,166
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782475116287
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-SCM-107
Uszczelnienia
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P2B-SCM-107
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
126810
Waga / LBS
5.4
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
5,875 Cale | 149,225 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,688 Cale | 42,88 Milimetry
Rozsraw Śrub
5,7 Cale | 144,8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,125 Cale | 54 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
5,188 Cale | 131,775 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież