https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BVSC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnM1lpOHhNRFF5TWpRMk9EQTFNRGszTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVmxORFh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAxZWY2ZDRkMTE3ODQ1NDk4YmIxNzVhYjY1N2U4M2JlZDViZjY0YjBmMTc1OGQ0NTEzMjMzOTUzMjJkODg0Yzk
DODGE
DODGE
P2B-VSC-115
DODGE DODGE
Opis
DODGE P2B-VSC-115
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P2B-VSC-115
Nr kat. BDI
258347
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P2B-VSC-115/p/258347
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,561
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782475412051
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-VSC-115
Uszczelnienia
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P2B-VSC-115
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
123586
Waga / LBS
7.2
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
2,25 Cale | 57,2 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
6,688 Cale | 169,875 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Rozsraw Śrub
6,3 Cale | 160 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
6 Cale | 152,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież